ジーベック
レディス長袖ブルゾン キャメル 2018-81シリーズ
ハードな現場や火に強い綿100%の定番服です。
用途:作業全般
色
キャメル
材質(本体)
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68096247
2018-81-7
7
コード:123-3446
103
40
53
¥6,377
取扱い終了
返品不可
68096256
2018-81-11
11
コード:122-8642
109
42
55
¥6,377
取扱い終了
返品不可
68096265
2018-81-17
17
コード:123-0260
120
45
57
¥6,607
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください