ジーベック
現場服 防寒ブルゾン OD 222-64シリーズ
見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%
色
OD
サイズ
4L
番号
コード:853-8569
胸囲(cm)
131
着丈(cm)
74
アズワン品番
65-8425-81
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68096378
222-64-4L
¥8,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください