曜日別特売

リブ付きカーゴパンツ 黒 2279-90シリーズ

リブ付きカーゴパンツ 黒 2279-90シリーズ - ジーベック

裾リブ使用で足元スッキリです。
用途:作業全般

仕様洗い加工クロ混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)股下(cm)85内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
ウエスト(cm)
アズワン品番
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680966582279-90-MMコード:124-80668065-8432-4075~80
7,140
取扱い終了
返品不可
680966672279-90-LLコード:124-80558565-8432-3880~85
7,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする