プラペール 黒 DSP-Nシリーズ

プラペール 黒 DSP-Nシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Nシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Nシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Nシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Nシリーズ - DICプラスチック

高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプのプラペールです。
器具を必要としないネジタイプのフルオープン容器です。
開封履歴がわかり、内容物保護に役立ちます。
テーパータイプで在庫スペースを確保できます。
オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。

仕様●色調:黒色●サイズ:最大外径Φ135×高さ125mm●材質:PP●容量:1.1Lアズワン品番65-8639-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68108488DSP-1N
390
379
417(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする