曜日別特売

業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ

業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ - ダイドー業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ - ダイドー業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ - ダイドー業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ - ダイドー業務用エレベスイング(昇降棚)1段棚 壁取付タイプ - ダイドー

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。
収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。
上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。

材質アルミ、カラー鋼板、樹脂ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500高さ(mm)635奥行(mm)324間口(mm)1173耐荷重(kg/段)最大8設置寸法・幅(mm)1200最大積載量(kg)8棚段数(段)1アズワン品番65-8662-94棚有効内寸法(mm)W967×D262×H448内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68108874558383-1
70,850
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする