日本理化学器械(NRK)
三頭フラスコ 側管角度 15° 白
仕様
●色:白●容量mL:2000●中管・側管:34/45・19/33×2●コード番号:031-34280●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8669-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68109669
031-34280
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください