試験管 丸底 白 最小目盛5mL 25mL TS19・径20×全高165mm 20SH-Aシリーズ

試験管 丸底 白 最小目盛5mL 25mL TS19・径20×全高165mm 20SH-Aシリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●色:白●最小目盛 mL:5●容量 mL:25mL●TS ・ 径×全高 mm:TS19・径20×全高165mm●栓付●回線目盛・衛研型●コード番号:407-20SHAアズワン品番65-8670-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6810981820SH-A
5,600
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする