曜日別特売

中管(トラップ 三角フラスコ形 694シリーズ

中管(トラップ 三角フラスコ形 694シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●画像のみ●摘要 mL:300 用●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●寸法 mm:196●コード番号:694-300Aアズワン品番65-8677-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68110676694-300A
8,600
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする