曜日別特売

フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ

フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ - 日本理化学器械(NRK)

上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。

仕様●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:合成ゴム●コード番号:3367-100アズワン品番65-8687-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111945GR-100
1,300
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする