日本理化学器械(NRK)
高真空用グリース 100g入 GRSシリーズ
仕様
●内容:信越化学 50g入●材質:シリコーン●コード番号:1129-51
アズワン品番
65-8687-59
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68111988
GRS-51
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください