東洋器材科学
ネジ式試験 管16Φ×150 1セット
仕様
●摘要:スクリューキャップ・無滅菌・50本包装●サイズ:16Φ×150mm●容量:17mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-61
内容量
1セット(20袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68112907
99407
¥
72,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください