曜日別特売

ブランチューブ 滅菌済 10パック 004シリーズ

ブランチューブ 滅菌済 10パック 004シリーズ - イワツキブランチューブ 滅菌済 10パック 004シリーズ - イワツキ

綿100%
肌ざわりと吸湿性に優れたチューブ包帯
外科・整形外科の手術時に患者の手・足を覆い、手術部周囲の保護保湿として

仕様●サイズ:7.5×90cm●滅菌保証:3年(未開封)●滅菌方法:EOG滅菌アズワン品番65-8740-18内容量1箱(10パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68113126004-41403
6,800
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする