曜日別特売

エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile

エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)

2ndGeneration Feedstock-1stClass Consumables
▼バイオ由来素材のエッペンドルフチューブ BioBasedでサステナビリティの目標を達成しよう
未来のラボのあり方
▼製品の品質や性能を損なうことなく、「リデュース・リユース・リサイクル」のコンセプトに従ってポリマー製品およびコンポーネントを実質的かつ測定可能にし、より持続可能にします
▼油性プラスチック容器は、ガラス容器に代わって使用されるようになって以降、世界中のラボにとって無くてはならな

仕様●容量:15mL●フタ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:19,500×g●純度レベル:sterile●▼滅菌済み●▼Human and bacterial DNA-free●▼DNase-free●▼Rnase-free●▼Pyrogen-free●入数:500本(10袋×50本)アズワン品番65-8749-12内容量1箱(10袋×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6811348530122526
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする