ビクトリノックス
ランヤード 4.1824シリーズ
高品質のナイロンとゴム製の頑丈でシンプルなランヤード。
マルチツールの実用性と使いやすさが、さらに増すアクセサリーです。
仕様
●サイズ:全長/64mm●重量:1.1g●材質:ナイロン、ゴム、その他●カラー:グリーン
アズワン品番
65-8765-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68113598
4.1824.4
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください