ワゴンキャビネット 61-427-50シリーズ

ワゴンキャビネット 61-427-50シリーズ - アズワン

木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6811493761-427-50-365-8883-73
39,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
6811494661-427-50-265-8883-72
39,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする