ハイチャッカー・ CKシリーズ

ハイチャッカー・ CKシリーズ - 尾上製作所

バーベキュー燃料にラクラク着火!
必要な分量に割って使える。
マッチ・ライター等で簡単に点火。
燃焼時間約7分。

仕様●本体サイズ(約):95×160×10mm●主成分:パラフィンワックス●重量(約):135gアズワン品番65-8899-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68115637CK-30
590
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする