デスクキーパー SRシリーズ

デスクキーパー SRシリーズ - セトクラフト

ペンを入れたりメガネをかけたり、机の上の便利グッズ。

仕様●本体サイズ:幅6×奥行14×高さ8.5cm●本体重量:385g●個装サイズ:幅18×奥行10.3×高さ12.5cm●個装重量:466g●材質●▼レジン●デザイン:ティラノサウルス化石●生産国:中国アズワン品番65-8919-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116346SR-4083
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする