セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
デスクキーパー SRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68116346
品番
SR-4083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
ペンを入れたりメガネをかけたり、机の上の便利グッズ。
仕様
●本体サイズ:幅6×奥行14×高さ8.5cm●本体重量:385g●個装サイズ:幅18×奥行10.3×高さ12.5cm●個装重量:466g●材質●▼レジン●デザイン:ティラノサウルス化石●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-15