曜日別特売

ターンバックル #0310シリーズ

ターンバックル #0310シリーズ - CUC(中国産業)

ターンバックルで簡単装着。
カジュアルな印象のマットな仕上り。
ステッチ入りのカジュアルなターンバックルベルト
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるターンバックルベルト。
亜鉛合金でつくられたバックル部分は、マットな仕上がりでクールな印象を与えます。
表と裏の配色は統一感もありながら、高いデザイン性を出しています。
色はブラウン+ベージュ、ネイビー+グレー、ブラック+グレーから選べます。
ワークウェア着用時にはもちろん、カジュア

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):37.5×1100×25●商品重量(g):170●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×45×350●パッケージ重量(g):1800●サイズ:110●色:ブラックxグレー●原産国:中国アズワン品番65-8928-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116626#0310-102-110
1,590
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする