曜日別特売

ビニールアゴ紐S

ビニールアゴ紐S - CUC(中国産業)

デザインや使用感でオリジナリティに。
ヘルメットオプション。
使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!
0380/0381用カスタムアゴ紐。
スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):22×155×10●商品重量(g):15●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):17●サイズ:F●色:スモークアズワン品番65-8942-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116809#0388-113-F
580
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする