曜日別特売

PCケース K-SMWCシリーズ

PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)PCケース K-SMWCシリーズ - king(撮影・写真用品)

ケース内部にはクッション材を使用。収納物を優しく保護し、傷つけない。
前面にチャック付きポケットあり、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運び。
シンプルで落ち着いたデザインのPCケースです。
縦持ちタイプスリムに持ち運びができます。
持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。

仕様●サイズ:11インチ(W330×H235×D30mm)●重量:240g●材質:ポリエステル●カラー:ブラックアズワン品番65-9135-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68125157K-SMWC-11 BK
3,120
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする