双輪キャスター Φ40 MY4シリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):60●取付座A(mm):46●取付ピッチX(mm):34●取付穴径P(mm):5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-9139-79
車輪タイプ双輪
内容量1個
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。