曜日別特売

水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ

水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ - エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ - エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ - エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ - エスコ水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ - エスコ

水性用(弱溶剤も可)
筋違
白毛
水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。

仕様●毛幅:84mm(30号)●毛丈:47mm●玉厚:23mm●全長:198mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟アズワン品番65-9243-85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130319EA109LC-55
オープン
3,660
4,026(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする