エスコ
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様
●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
アズワン品番
65-9249-64
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68130967
EA351KB-1
オープン
¥
975
¥
1,073
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください