曜日別特売

ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ

ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ - エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ - エスコ

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)

仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68132367EA508AT-325
オープン
4,030
4,433(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする