ネイルハンマー EA683PMシリーズ

ネイルハンマー EA683PMシリーズ - エスコネイルハンマー EA683PMシリーズ - エスコネイルハンマー EA683PMシリーズ - エスコネイルハンマー EA683PMシリーズ - エスコネイルハンマー EA683PMシリーズ - エスコネイルハンマー EA683PMシリーズ - エスコ
仕様●頭重量(g):567●全長(mm):338●頭径(mm):30●材質:ヘッド/炭素鋼、柄/木アズワン品番65-9271-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133295EA683PM-24
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする