曜日別特売

LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコ

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

規格CAT6内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134178EA764BB-225A-65-9281-52
オープン3,240
3,240
3,564(税込)
翌日出荷
返品不可
68134187EA764BB-222A-65-9281-51
オープン1,460
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
17590365EA764BB-225A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)65-9281-52
オープン3,620
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする