LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコ

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-61内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68134196EA764BB-269A
オープン
6,870
7,557(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする