エスコ
排ガスセンサー(K熱電対)1000℃/Φ8 EA770TBシリーズ
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。
仕様
●直径:Φ8mm●長さ:700mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:690g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用
アズワン品番
65-9283-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68134318
EA770TB-40
オープン
¥
184,000
¥
202,400
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください