[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ - エスコ[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ - エスコ[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ - エスコ[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ - エスコ
仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準アズワン品番65-9314-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68136384EA940DM-68
オープン
1,300
1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする