曜日別特売

軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ

軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ - エスコ軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ - エスコ

屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。
外壁のすき間シールに。

仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィットアズワン品番65-9316-75内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68136777EA944SE-102
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする