曜日別特売

ブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズ

ブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズ - エスコ

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要

仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプアズワン品番65-9332-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68137949EA968DJ-2
オープン
8,900
9,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする