粘着マット用アルミスロープ EA997REシリーズ

粘着マット用アルミスロープ EA997REシリーズ - エスコ粘着マット用アルミスロープ EA997REシリーズ - エスコ

床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。
軽くて丈夫なアルミ製です。
両面テープで必要な部分のみ設置できます。

仕様●サイズ(mm):900×60●厚み(mm):3●材質:アルミ●色:シルバーアズワン品番65-9342-67内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68138999EA997RE-86
4,800
5,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする