TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
めがね部はラチェット式で作業性抜群。
薄型ストレート形状
奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適
仕様
●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020
アズワン品番
65-9599-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159204
HPRM-32
¥
10,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください