キムテック G6 ホワイトニトリルグローブ 1箱(100枚×10袋入)

キムテック G6 ホワイトニトリルグローブ 1箱(100枚×10袋入) - キンバリークラークキムテック G6 ホワイトニトリルグローブ 1箱(100枚×10袋入) - キンバリークラーク

強度・耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れております。
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
クラス1000クリーンルーム対応で溶出物質や発塵が少なくなっております。
クラス1000のクリーンルームでポリパック包装をしており、紙混入を防止しております。

仕様●サイズ:XS●グローブ長さ:290mm●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス1000クリーンルーム対応●加硫促進剤、DOP、アミド、シリコンを含みません。●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-25内容量1箱(10袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6815987768700
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする