IGO
ウェアオンラテックスグローブ 1箱(100枚入) NTシリーズ
ポリコーティング仕様で伸縮性に優れた天然ゴム
仕様
●サイズ:XS●グローブ長さ:230mm●厚み:指先0.13mm/手の甲0.12mm/袖口0.09mm●材質:ラテックスゴム●パウダーフリー●左右兼用●全面エンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●食品衛生法適合●ASTM D3578米国イグザムグローブ規格合格
アズワン品番
65-9619-49
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68159904
NT1000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください