曜日別特売

照光式プッシュスイッチ 長方形 24V LA128AJ-11Dシリーズ

照光式プッシュスイッチ 長方形 24V LA128AJ-11Dシリーズ - アズワン

LED照光式プッシュスイッチ。

仕様●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9645-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68161618LA128AJ-11D-24V-Y
430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする