ピッチャーネット EKCシリーズ

ピッチャーネット EKCシリーズ - EVERNEW(エバニュー)

設置の際に軽くて扱やすいST。

仕様●幅200cm×奥行90cm×高さ203cm、パイプ:直径2.72cm●重量:17kg●材質:フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン440T/44●溶接一体型ベースフレーム●カラー:グリーン●工具組立●1H/1人●日本製アズワン品番65-9687-76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68162230EKC186
53,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする