曜日別特売

超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ - MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ - MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ - MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ - MAC8(マックエイト)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。

仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:50ピン●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-42内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68351257MX-20-1-50P
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする