曜日別特売

アームスタンド

アームスタンド - Lazos

自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンド。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。クリップ部先端内側のラバークッションで、端末へのキズをふせぎます。長さ660mmのアームで使い方もフレキシブル。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事が

仕様●カラー:ホワイト●アーム長さ:66cm●対応サイズ:スマートフォン幅90mmまで●ホルダークリップサイズ:70×85mm(開口時最大90mm)●アームマウントクリップサイズ:76×113mm(開口時最大60mm)●素材:ABS、アルミ合金●重量:425gアズワン品番67-0375-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68352289L-SCS-W
840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする