KTC
19.0sq. ソケット
仕様
●口径:50mm●口径外径:68mm●差込角外径:46mm●長さ:74mm●重さ:780g
アズワン品番
67-0440-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68353680
B4050
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る