曜日別特売

ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ

ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。

仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:アズワン品番67-0442-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683537078G1024-Z
2,160
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする