曜日別特売

押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:赤アズワン品番67-0442-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68353725140000000000
54
53
58(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする