曜日別特売

表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ

表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ - MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ - MAC8(マックエイト)

表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。

仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×1.8mm以上●ピンの高さ:15mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-09内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354145HQ-3-15-20P
6,570
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする