曜日別特売

ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ

ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ - MAC8(マックエイト)ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ - MAC8(マックエイト)

2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。

仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10アズワン品番67-0485-49内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354224WCAW-20-1-25PW
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする