カプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ

カプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ - GVS

インライン完全性試験・繰返し滅菌対応
CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター
CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。
PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。
幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。
ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。

仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/アズワン品番67-2190-32内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68354705CIKPS0020BNLL5TCHH0
25,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする