バートル
TC防風フーディジャケット カーディナル 3210-98シリーズ
ボディには防水性、撥水性、防風性に優れたライトシェル素材を採用しています。
袖には腕の動きを妨げない伸縮性に優れた3層防風ボンディング素材を採用しています。
防寒作業着として。
仕様
サーモクラフト(電熱パッド)装着対応モデル
材質/仕上
ポリエステル100%
色
カーディナル
サイズ
M
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
67
アズワン品番
67-2225-29
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68355229
3210-98-M
¥6,129
¥
6,098
¥6,708
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください