曜日別特売

Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ

Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。

内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68356078N-REA12X2467-2249-41
12,440
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68356087N-REA6X1867-2250-75
8,820
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68356096N-REA30X9067-2247-39
49,390
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68356105N-REA10X2067-2249-86
9,570
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
68356114N-REA13X2667-2249-32
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68356130N-REA25X5067-2247-74
28,320
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68356139N-REA18X3667-2248-77
17,490
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする