曜日別特売

ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ

ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ - 潤工社

樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。
樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。
O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。
シールテープ不要です。
R(PT) ネジ部はシール加工しています。
チューブの取り出し方向に合わせてボディの位

仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブアズワン品番67-2257-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357286WLL-10-02
490
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする