曜日別特売

黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ

黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ - 潤工社

黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。
R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
空気圧配管用
水圧配管用
油圧配管用

仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):3●六角対辺(mm)本体:7●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使アズワン品番67-2261-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357399PL-4x3-PT1/8-BS
279
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする